※使用例

和風盛篭スタンドパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード18452517 品番3514029900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

篭の柄がデザインされた和風のチャック付きスタンドパックです。 季節を問わず色々な行事向けとしてオススメ! 中身の量が少ない場合でも、取っ手部分にまでデザインがあるので寂しい印象を与えず、幅広い用途にお使いいただけます。

穴数4 材質OPP/CPP 長辺(mm)400 短辺(mm)340 厚さ(mm)0.080 サイズ特大 質量(g)24.48 厚さ#80 寸法(幅W×長さL)(mm)400×340+GZ75

商品説明動画

和風盛篭スタンドパック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする