精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 防曇袋(ボードン袋)
PH有孔防曇
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18452964
品番
4121272500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
防曇効果が優れており袋の中の水分が水滴にならず薄い水膜になるので、内容物を腐敗から守って鮮度の保持性が良くなります。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
340
短辺(mm)
230
厚さ(mm)
0.025
サイズ(号)
12
サイズ
12号
質量(g)
3.6
厚さ
#25