P-OPP防曇準規格

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 穴数2 注文コード18453068 品番4121260400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴数・長辺・短辺など42種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い準規格シリーズです。規格サイズでは少しサイズ感が合わないという商品に。プラマーク入り。

穴数2 材質OPP防曇 質量(g)1.54 厚さ#20 寸法(幅W×長さL)(mm)120×350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18453113
2021-11-08
用途:
葉物野菜の出荷
農・林・水産業

規格品の30センチより4センタ長い34センチなので、やや伸びた葉物の梱包に便利ですが、以前の35センチから短くなったのが残念です。

対象商品:
18453095
2021-05-26
用途:
間引き人参の出荷時
農・林・水産業

規格品には無いサイズで、こういった細長い袋を探しておりました。間引き人参が綺麗に収まり満足しました。人参が育って収まりきれ無くなり、さらに40センチも購入しました。#20なので腰がなく、長いものを入れるにはちょっとだけ苦労しましたが、勢いよく入ってもそこが抜けることは一度もなく、良いものだと思います。規格外だとお値段が高いものが多いのですが、そこそこのお値段で助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする