のび〜るファイル(エスヤード) PP製

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18453173 品番 AE-1250-10
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

書類の量にあわせて背幅が伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。1000枚収容した際の紙の重さに充分耐えられるPP製のファイルです。長期保存にも最適。保管に余分なスペースをとりません。PP製なので水をはじいて丈夫です。ロングユースに最適。ファスナーにゆとりを持たせてセットすると、書類をフラットな状態で閲覧することができます。背ラベルが差換え式なので書類を入れ替えてもまた使えて経済的です。転倒防止の外ひもは取り外し可能。

ブルー 材質(表紙、背ポケット)再生PP、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、(ひも)綿 サイズA4 タイプタテ型 種類フラットファイル 規格A4-S 穴数2 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
注意
※ファイルにたくさん書類をとじる場合、落下させると破損する恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18453182
2020-09-25
用途:
分厚くなる書類を綴じるとき

大体想像通りです。この種のファイルは他メーカー含めて何種類かありますので、金額と好みの問題でしょう。でも、この商品にはひもが付いているので重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする