セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの 工事用アルバム
工事アルバムセット 補充用替台紙
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(100枚)
注文コード
18453225
品番
AE-2006L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コメントや日付、必要事項を台紙に記録することができます。
用途
ポケット式になっているので、写真の出し入れが簡単です。ファイルに綴じて整理することができます。工事用アルバムAE-555L、AE-355Lにご利用いただけます。
仕様
E・L・パノラマ兼用台紙
サイズ
A4
規格
A4-S
穴数
2