曜日別特売
AE-40-10 のび~るファイル セキセイ 18453234

AE-40-10 のび~るファイル セキセイ 18453234
AE-40-10 のび~るファイル セキセイ 18453234
AE-40-10 のび~るファイル セキセイ 18453234

のび~るファイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
タイプタテ型
穴数2
内容量1冊注文コード18453234品番AE-40-10
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

大量の書類の保存に最適。背幅が10cmまで広がり、書類を無駄なく合理的に収納出来ます。背幅を最高10cmまで伸ばす事ができるので一般のファイルと比べて約4倍~6倍の量が収容できます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

サイズB5タイプタテ型最大収納枚数(枚)1000寸法(高さH×幅W)(mm)270×195背幅(mm)13~113とじ厚(mm)最大100種類フラットファイル穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)再生紙、ダブル型(差込表紙部二重式)グリーン購入法適合
注意
※ファイルの適正収納枚数は、コピー用紙を使用し、収納寸法1mmあたり10枚で算出しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 年度末の仕入れと売り上げに使っています
株式会社粉川製作所

1昨年は、閉じる枚数が少なく厚みがなくイマイチ収まりが悪いですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする