のび〜るファイル(エスヤード)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18453392 品番 AE-61F-10
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

書類の量にあわせて背幅が最大10cmまで伸びます。ワンタッチ操作のオリジナルファスナー式とじ具。書類の量に合わせて背幅が伸びますので保管に余分なスペースをとりません。

ブルー 収納枚数最大約1000枚 材質(表紙)再生ファイル用紙、(とじ具)ABS、PP、PP+EVA、ダブル型(差込表紙二重式) サイズB4 タイプヨコ型 種類フラットファイル 規格B4-E 穴数2 寸法(縦×横)(mm)261×374 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
事務作業に

紙管理している帳簿にサイズが丁度良いです。
他サイトでは、まとめ売りでしたがこちらではバラ売りされていたので購入し、助かりました。

対象商品:
18453374
2019-07-17
用途:
書類の整理

帳簿の整理に使ってます。
厚みが自由に調整出来るのでとても便利です。
10年以上リピートしてますが、色も形状も変わらないので統一して見栄えも綺麗です。

対象商品:
18453383
2018-01-13
用途:
原票保管

どこででも購入できますが、モノタロウさんでの注文ついでに購入すれば
送料も無料ですので、いつも利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする