※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ガゼット袋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード18453479 品番4121265400
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

底マチが付いた汎用性が高いシリーズです。底が大きく開くので、カサの大きいものもたっぷり入ります。プラマーク入り。

穴数4 材質OPP防曇 長辺(mm)350+GZ30 短辺(mm)190 厚さ(mm)0.025 サイズ(号)なし 質量(g)3.29 厚さ#25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18453454
2020-09-24
用途:
りんご袋詰め
あっふる ふぁ~む ふくし 様 (農・林・水産業)

とても使い安いのですが
一枚あたりの単価が気になります。

1人が参考にしています
対象商品:
18453445
2019-12-22
用途:
直売所への豆類の出荷
農・林・水産業

嚢の底部の融着が甘いのか出荷した商品の豆を見ようとお客が持ち上げてみたときに袋が破れ豆が出てしまった。店からの報告で回収し確認したら確かに破れやすい、現在はセロテープを張り補強して使っている。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする