のび〜るファイル(樹脂ハトメ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18453496 品番 AE-50J-70
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

完全焼却可能な樹脂ハトメを使用した、のび〜るファイルです。背幅が最大10cmまで伸びます。書類の量に合わせて背幅が伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。紐付の表紙で書類をしっかりと固定します。

タイプタテ型 規格A4-S 寸法(縦×横)(mm)307×220(ダブル型差込表紙部二重式) サイズA4 種類フラットファイル 穴数2 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18453462
2022-06-09
用途:
年間売上台帳の整理

毎年、表紙を自作し帳票を綴じていましたが時間も手間もかかるし面倒でした。
別メーカーの厚み調節ファイルを使用した時はいい印象を持ちませんでしたが、この商品は紐がついていて厚みがあってもすっきり収納できるところがとても良いです。紙の厚みもしっかりしていて立てたときぐにゃっとへたらないのも良い。もっと早く使えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする