のび〜るファイル(とじ紐式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18453532 品番 AE-55-70
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ファイルととじ紐1本のセット品。背幅が最大10cmまで伸びます。コピー用紙約1000枚まで収容まで収容可能です。書類の量に合わせて伸びますので、保管に余分なスペースを取りません。ファイルの収容枚数の表示は、コピー用紙を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。

グレー 付属品とじ紐1本付 サイズA4 タイプタテ型 種類フラットファイル 規格A4-S 穴数2 寸法(縦×横)(mm)307×220(シングル型差込表紙部一重式) 穴間隔(mm)80 最大収納枚数(枚)1000 材質(表紙)再生紙 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする