プレイング 2ウェイケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18453557 品番 AP-952-10
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

「抱える」「取っ手を持つ」2Waysの使い方が出来る新機能取っ手。抱えて持つ時にも、じゃまにならない取っ手を使用しています。耐荷重5kgでもOK。安心してお使いいただける丈夫な取っ手。

材質(本体)PP、(取っ手)EVA樹脂/半透明 厚さ(mm)0.7 ブルー サイズA4 規格A4 背幅(mm)40 縦(mm)260 横(mm)340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18453602
2021-04-29
用途:
書類運び
西川仏具店 様 (卸売・小売業)

内側にポケットがあるともっと良かったが、
2ウェイなので使いやすかった。
黄色があるともっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする