※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック カットレタス1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453716
品番
3000015200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
キュートなデザインで内容物を際立たせます!少量向けにレタス1/2カット商品用の袋です。かさがあっても入れやすい、口が大きく背貼りサイドガゼット仕様です。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
330
短辺(mm)
(155+GZ45/45)
厚さ(mm)
0.020
質量(g)
2.94
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
(155+GZ45)×330