※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック きゅうり1
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453777
品番
3000015300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
4
材質
OPP防曇
サイズ
小
質量(g)
1.44
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×330