※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック きゅうり1
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453786
品番
3000015400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
4
材質
OPP防曇
長辺(mm)
330
短辺(mm)
150
厚さ(mm)
0.020
サイズ
大
質量(g)
1.8
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×330