※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック スイカカット1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453874
品番
3000014300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キュートなデザインで内容物を際立たせます!少量向けにカットスイカ商品用の袋です。
穴数
なし
材質
OPP防曇
サイズ
小
質量(g)
3.46
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
250×380R底