※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック スイカカット1
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453883
品番
3000014400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キュートなデザインで内容物を際立たせます!少量向けにカットスイカ商品用の袋です。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
430
短辺(mm)
270
厚さ(mm)
0.020
サイズ
大
質量(g)
4.23
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
270×430R底