アゾン メッシュケース(エコロジータイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 規格B6 レッド 寸法(mm)170×210×15 注文コード18453898 品番AZ-50E-20
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は規格・色・寸法など21種類から選べます 他の種類を見る

中のものが一目で分かり水にも強いメッシュタイプ。細かいものが何かと多いバックの中も用途別にスッキリと整理ができ、必要なものをすぐに取り出せます。焼却しても有毒ガスを発生しません。(オレフィン系シート使用)

レッド 寸法(mm)170×210×15 規格B6 用途旅行やスポーツのバックの整理に最適 材質オレフィン系シート
注意
※縫製品につき、実際の商品サイズは表示と多少異なる場合があります。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18453968
2023-09-19
用途:
書類や領収書の整理
農・林・水産業

ファスナーなので、ジッパーよりも便利がいい。幅広なところも量がたくさん入って
使い勝手がいい。

対象商品:
18453898
2022-02-07
用途:
外出時などの小物入れ
宮本企画 様

外出時、家の保管品用として購入。使い道は他にも発生するのと、透明なので満足です。外から見えるから。

対象商品:
18454022
2020-10-23
用途:
集金のやりとり

郵送で送ったりするため丈夫さが大事でした。
とても丈夫で使いやすいです。

対象商品:
18453986
2020-03-26
用途:
書類・印鑑入れ
製造業

100均のものより丈夫そうです。とても重宝しております。

対象商品:
18453986
2018-03-03
用途:
書類をまとめて運ぶために
建設業・工事業

案件ごとに書類をまとめて運んでいます。
車の中や、キャリーケースの中でもばらばらにならず助かっています
100円均一の商品とは明らかに質が違いますが、6倍以上は高すぎると思います。

対象商品:
18453986
2017-12-05
用途:
資料の持ち運び
建設業・工事業

クリアファイルに入れた資料を持ち運ぶのに使用。サンプルを一緒に入れても
ばらばらにならず、A3の図面も二つ折にすれば入れられる。
開口部が横に一直線なので前回にしてもものが落ちることがないのでL型開口よりも
便利。
100円ショップのものよりは品質は良いが、7倍の価格は高いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする