※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック トマト3 SP
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18453935
品番
3000013800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
4
材質
OPP防曇
長辺(mm)
210+GZ60
短辺(mm)
210
厚さ(mm)
0.040
質量(g)
4.13
厚さ
#40
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×210+GZ60