※使用例

NEW新鮮パック ねぎ1

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード18454039 品番3000011200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キュートなデザインで内容物を際立たせます!

穴数2 材質OPP防曇 長辺(mm)740 短辺(mm)120 厚さ(mm)0.020 質量(g)3.23 厚さ#20 寸法(幅W×長さL)(mm)120×740

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-03
用途:
ねぎ(ふゆわらべ)の袋詰め
よっちゃん農園 様 (農・林・水産業)

短径白ねぎ(ふゆわらべ)の袋詰めに使用しました!。
直売所出荷用がメインですが、長さとデザインも良いので重宝します。

対象商品:
18454039
2020-05-12
用途:
ネギの包装
アラダティ ファーム 様 (農・林・水産業)

滑りが悪く、作業能率が落ちます。北海道で長ネギを15年やってきましたが、袋は滑りがよく助かっておりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする