AZ-2310-R セグレス メッシュケース カードサイズ セキセイ 18454092

セグレス メッシュケース カードサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18454092 品番AZ-2310-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。

レッド 材質(本体)ビニール(抗菌加工)、ナイロン 寸法(mm)85×125 サイズカードサイズ 用途トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18454092
2018-01-26
用途:
車のETCカード・給油カード入れ
製造業

ファスナーを開けた状態だと、エレメントが上向きになってしまう。
この状態でスライダーを閉じる方向に動かすと抵抗があり、エレメントが欠ける場合があった。購入後3日ほどでファスナーが壊れた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので、別途連絡させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする