※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック ほうれん草 1 三角袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454118
品番
3000013900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
330
短辺(mm)
230/100
厚さ(mm)
0.020
サイズ
小
質量(g)
1.98
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
230/100×330