セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの カードケース(書類保護ケース)
セキセイの ソフトケース
セグレス メッシュケース A5タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
注文コード
18454162
品番
AZ-2325-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌加工の素材を使用していますから、安心、清潔です。開閉しやすく、持ちやすいプラスチック製のジッパーを採用。ポケットは名刺がピッタリ入るサイズです。
寸法(mm)
190×250×15
色
グリーン
材質(本体)
ビニール(抗菌加工)、ナイロン
サイズ
A5
用途
トラベル・ビジネス・スポーツなど様々なシーンで大活躍。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18454162
AZ-2325-G
18454135
AZ-2325-BU
セグレス メッシュケース A5タイプ
セキセイ
1個
¥
599
税込
¥
659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)