アゾン クリアポケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 18454257 品番 AZ-533
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

入口を片面5mm下げていますから、中身が取り出しやすく便利です。
透明だから、中身がすぐに分かる。透明度が高いので、そのままコピーをとることも可能。サイズの違う書類や資料をひとまとめ。

用途書類・作品・図面・版下・ポスター・写真・ネガ・ハガキ・カードの収納に。 クリア サイズA7 材質(本体)OPPフィルム(静電気防止加工) 規格A7 本体寸法(mm)79×106 収納寸法(mm)74×105 収納枚数(枚)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18454327
2017-09-04
用途:
書類郵送時

いつもいろんな書類郵送時にA4サイズで活用しています。
書類以外の用途にも使えるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする