AZ-535 アゾン クリアポケット セキセイ 18454266

アゾン クリアポケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(30枚)
サイズB7
規格B7
内容量1冊(30枚)注文コード18454266品番AZ-535
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

入口を片面5mm下げていますから、中身が取り出しやすく便利です。
透明だから、中身がすぐに分かる。透明度が高いので、そのままコピーをとることも可能。サイズの違う書類や資料をひとまとめ。

用途書類・作品・図面・版下・ポスター・写真・ネガ・ハガキ・カードの収納に。クリアサイズB7材質(本体)OPPフィルム(静電気防止加工)規格B7本体寸法(mm)96×129収納寸法(mm)91×128収納枚数(枚)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18454327
2017-09-04
用途: 書類郵送時

いつもいろんな書類郵送時にA4サイズで活用しています。
書類以外の用途にも使えるので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする