※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
NEW新鮮パック 枝豆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454337
品番
3000023800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キュートなデザインで内容物を際立たせます!
穴数
4
材質
OPP防曇
長辺(mm)
200+30
短辺(mm)
170
厚さ(mm)
0.030
質量(g)
2.02
タイプ
1
厚さ
#30
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×200+30