収納寸法(横×縦)(mm)93×57寸法(縦×横)(mm)(中袋)179×110寸法(縦×横×奥行)(mm)195×141×31仕様中袋:30枚、穴数:6穴、最大補充枚数:10枚(別売)、カラーマークインデックス:12枚、紙寄せ:2枚、インデックスシール:1枚、名刺3段、180ポケット、2穴材質(表紙)再生PP 0.75mm厚、(とじ具)鉄、(中袋)再生PP 50ミクロン、(リベットピン・リベット受)ポリカーボネイト、(紙寄せ)PP、(カラーマークインデックス)再生PP、(インデックスシール)再生紙、(背見出しプレート)PP、(背見出し保護シート)PP、(背見出し紙)再生紙色ライトブルーグリーン購入法適合