ザ・カード システムカードホルダー 差替式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18454397 品番 C-180-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

名刺の上に重ねて使用することで名刺にカラーマークでき、検索性がアップします。色付けが不要の時はカラーシートを名刺の裏へ入れ、見出しとして使います。

収納寸法(横×縦)(mm)93×57 寸法(縦×横)(mm)(中袋)179×110 寸法(縦×横×奥行)(mm)195×141×31 仕様中袋:30枚、穴数:6穴、最大補充枚数:10枚(別売)、カラーマークインデックス:12枚、紙寄せ:2枚、インデックスシール:2枚、名刺3段、180ポケット、2穴 材質(表紙)再生PP 0.75mm厚、(とじ具)鉄、(中袋)再生PP 50ミクロン、(リベットピン・リベット受)ポリカーボネイト、(紙寄せ)PP、(カラーマークインデックス)再生PP、(インデックスシール)再生紙、(背見出しプレート)PP、(背見出し保護シート)PP、(背見出し紙)再生紙 ピンク グリーン購入法適合
注意
※トレーディングカードは入りません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする