セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの アルバム
セキセイの カードホルダー
ザ・カード システムカードホルダー 差替式 補充用ポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
18454424
品番
C-60
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
使用頻度の高い名刺やカードに、カラーマークができるインデックス付。両面ポケットタイプなので1枚のポケットに名刺・カードを6枚収納できます。
収納寸法(横×縦)(mm)
93×57
仕様
中袋:10枚、穴数:6穴、カラーマークインデックス:3枚、名刺3段、6穴
材質
(中袋)再生PP 50ミクロン、(カラーマークインデックス)再生PP
本体寸法(mm)
縦179×横110
グリーン購入法
適合