3000014600 NEW新鮮パック 大葉1 精工 18454477 3000014600 NEW新鮮パック 大葉1 精工 18454477

NEW新鮮パック 大葉1

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード18454477 品番3000014600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

キュートなデザインで内容物を際立たせます!

穴数なし 材質OPP防曇 長辺(mm)125+40 短辺(mm)120 厚さ(mm)0.020 質量(g)0.63 厚さ#20 寸法(幅W×長さL)(mm)120×125+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする