※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
OPPレタスロール 600巾(王冠)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1本×2本)
注文コード
18454556
品番
3600952200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
レタス包装機をお持ちのお客様へ印刷柄入りロール。レタス包装機用の資材になります。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
1 000m巻き
短辺(mm)
600
厚さ(mm)
0.015
質量(g)
8190
厚さ
#15
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1000m