カードスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18454625 品番CSD-2782
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

カタログスタンドの前面にセットできます。

材質ポリスチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×40×71 用途名刺・カード類の整理・保管に。 規格名刺 1段 タテ型 寸法(幅W×奥行D)(mm)58×22 収納枚数(枚)名刺約80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18454625
2021-07-26
用途:
店頭でショップカード立て
運輸・通信業

一般的な名刺サイズと書いてありましたが、実際に名刺を入れると、横がきついです。また、めいっぱい名刺を入れると後ろに倒れます。この後に友屋のを購入しましたが、後ろに倒れない工夫があるのと、横幅に1o弱の余裕があるので、こんどからそっちを買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする