セキセイ
セキセイの PCアクセサリー
セキセイの メディア収納用品
セキセイの CD/DVDファイル
CD・DVDファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18454643
品番
DVD-1130-BU
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1シートで両面6枚収納。お手持ちの一般的なファイルで、A4判2穴・3穴・4穴・30穴に綴じられます。
机の引き出しにも入り、省スペース。
環境対応商品
冊ケース付き
寸法(縦×横×奥行)(mm)
313×259×29
色
ブルー
タイプ
本体
規格
A4-S
穴数
30
材質(表紙)
ポリプロピレン1.2mm厚
収納枚数(枚)
36(CD/DVD)
注意
※ファイルのサイズを必ずご確認ください。