セディア ロックリングファイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18454713 品番 F-532E-62
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

使いやすさを考えたロックリングファイル。表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。書類の端が揃うDリング金具。ファイルが引き出しやすい指穴。背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付きで抜き差しも簡単。

サイズA4-E グレー 寸法(縦×横×奥行)(mm)220×335×43 仕様Dリング2穴、80mm間隔 タイプヨコ型 種類2穴Dリングファイル 規格A4-E 穴数2 とじ厚(mm)30 材質(表紙)ポリプロピレン1.2mm厚 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする