セディア ロックリングファイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18454738 品番 F-534-62
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

使いやすさを考えたロックリングファイル。表紙が不意に開いてしまう心配がないストッパー付。大量の書類もしっかり押さえるオリジナル形状のロックプレート付。書類の端が揃うDリング金具。ファイルが引き出しやすい指穴。背見出しの裏面は分類整理に便利なタイトル記入スペース。指穴付きで抜き差しも簡単。

サイズA4-S グレー 寸法(縦×横×奥行)(mm)307×272×43 仕様Dリング4穴、80mm間隔 タイプタテ型 種類2穴Dリングファイル 規格A4-S 穴数2 とじ厚(mm)30 材質(表紙)ポリプロピレン1.2mm厚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする