回覧板 発泡美人

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18454747 品番 FB-2088-15
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

紙ポケットにセットできる回覧シート付。
すべり止めストッパー付のクリップが書類をしっかり固定します。
表紙ポケットにはA4のPPシート回覧枠付(二つ折りのA5サイズ)。
中面ポケットはマチ付PPポケット。
サイズは角2封筒とほぼ同じ大きさで、郵便ポストに入る大きさとして設計(一部例外あり)。

ネイビーブルー 用途町内会の回覧板&オフィス内での回覧に最適ファイル。 材質再生発泡PP 厚さ(mm)2.5 サイズA4 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)330×240 綴じ枚数50(クリップ) 材質(とじ具) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18454747
2019-03-21
用途:
自治会の回覧板
草野 様 (建設業・工事業)

「回覧板」は直に印刷してください。
回覧順の表は内側に30名位書けるように、ポッケットを作って下さい。
表に紙は濡れてダメになります。
私の自治会では毎年、班長が変わるので、表の先頭が班長にしていますから毎年書き直しています。

1人が参考にしています
対象商品:
18454747
2019-05-29
用途:
町内会の回覧板
建設業・工事業

回覧チェック欄が有るのがいいですね。このチェック欄がA4サイズならもっと使いやすいかも。

対象商品:
18454747
2018-03-14
用途:
婦人会の回覧板として
その他業種

まあまあの出来です。
表紙の大きく「回覧板」としてほしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする