パピエリ ドキュメントスタンド A4ヨコ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18454826 品番 FB-2380-30
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

使えば使うほど、ほんわか幸せな気分になる、ソフトなカラーのpapieri(パピエリ)シリーズ。1年12ヶ月の分類・整理等 クリアホルダーが入るワイドサイズ。

寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×20〜330 仕様12仕切り、13ポケット 材質(ポケット)PP、(インデックス)紙 形状ワイド 厚さ(mm)2 グリーン サイズA4 材質(表紙)再生発泡PP グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
書類整理
その他業種

毎年の確定申告や事業の資料整理に利用。インデックスの数が多く、しっかりしたつくり、美しい色合いでとても良い製品。今後も引き続き購入したい良品。

対象商品:
18454808
2020-05-28
用途:
図面の整理

タックがあるので製品ごとに整理しやすい。見やすい。3種類の色分けもしている。

対象商品:
18454835
2017-02-16
用途:
書類の整理
サービス業

色違いで2点購入。翌日1点のみ先に到着。段ボールから出すと個包装されているビニール袋に汚れが付着しており手が汚れました。袋から取り出し中身の確認をすると仕切りの溝にも汚れがありインデックスの部分に一部ヒビ。注文の翌日に届くのはありがたいのですが、例え数日待ってでもしっかりと検品をして頂きたいです。返品交換で届いたものは、とてもきれいな品物でした。最初からこれが届いていれば満足評価が出来たのに残念です。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする