カットスイカ チャック付スタンドパック中(青)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード18454836 品番3511008600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

スイカ用チャック付の横型スタンドパックです。 強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 中身が飛び出る心配がなく、安心してご利用いただけます。 ※目安サイズはMサイズの1/6カットです。

穴数なし 材質OPP防曇/CPP防曇 長辺(mm)360 短辺(mm)215+GZ75 厚さ(mm)0.050 質量(g)12.91 厚さ#50 寸法(幅W×長さL)(mm)360×215+GZ75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする