※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
カラースタンドパック トマト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454854
品番
3183373300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。便利なスタンドタイプ。
穴数
4
材質
OPP防曇
長辺(mm)
220+GZ50
短辺(mm)
215
厚さ(mm)
0.040
質量(g)
4.23
厚さ
#40
寸法(幅W×長さL)(mm)
215×220+GZ50