※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
カラースタンドパック ミカン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454863
品番
3183373600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。便利なスタンドタイプ。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
230+GZ45
短辺(mm)
200
厚さ(mm)
0.050
サイズ
小
質量(g)
4.75
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×230+GZ45