※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
カラースタンドパック ミカン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18454879
品番
3183373500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。便利なスタンドタイプ。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
300+GZ60
短辺(mm)
240
厚さ(mm)
0.050
サイズ
中
質量(g)
6.55
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
240×300+GZ60