パピエリ ドキュメントスタンド ワイド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18454887 品番 FB-2382-10
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使えば使うほど、ほんわか幸せになる…。女性向けステーショナリーpaperiシリーズ第一弾「papieriドキュメントスタンド」<A4ヨコ>1ヶ月の稼働日別の分類・整理等書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。

ブルー 仕様24仕切り、25ポケット 材質(ポケット)PP、(インデックス)紙 形状ワイド 厚さ(mm)2 サイズA4 寸法(縦×横×奥行)(mm)238×330×40〜660 材質(表紙)再生発泡PP グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18454914
2022-05-10
用途:
事務
農・林・水産業

レシート保管に購入しました。少し大きくファイルボックスに入らないのが残念です。

対象商品:
18454914
2018-07-20
用途:
事務処理を自分でする時
建設業・工事業

個人事業主で会計を自分でしているんですが、毎月の仕訳、確定申告などで今までは何個かに分けていたんですが、この商品を購入して整理して見たら、ほぼ1つにまとめられてとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする