3101388600 クックチョイス 精工 4穴 18454976

※使用例

クックチョイス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) タイプさといも 注文コード18454976 品番3101388600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。飽きのこない普遍的な献立レシピ、野菜の取り扱いワンポイントアドバイスを記載。

穴数4 材質OPP防曇 質量(g)1.58 タイプさといも 厚さ#20 寸法(幅W×長さL)(mm)150×290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18454958
2025-08-01
用途:
直売所へ出荷
農・林・水産業

他は透明タイプに価格ラベルで陳列している中 デザインされた袋で
並べると 売り場で目立ちます 一袋数円のコストアップですが
その分 販売価格を20円程度値上げしても問題なく売れています

対象商品:
18454924
2022-06-29
用途:
きゅうりの袋づめ
不動産業

今年はキュウリが安く袋詰めしてもなかなか売れない。袋代ばかり値上がりして困ったものだよ。袋として前の袋のほうが良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする