フォトアルバム(高透明) Lサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ブルー 注文コード18455036 品番KP-300-10
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・幅など15種類から選べます 他の種類を見る

限りなく透明なポケットにこだわった、写真を美しく見せる高透明ポケットアルバムです。
写真を鮮やかに見せるOPPの高透明ポケットを使用。(静電気防止加工済)
カラフルな5色展開。 ホコリ等が写真に付くのを防止する、冊ケース付き。
保管、分類に便利なタイトルシール付き。

ブルー 収納枚数300 材質(表紙)PP、(ポケット)OPP50ミクロン、(冊ケース)PP、タイトルシール(紙 )、(カバー)OPP 厚さ(mm)1 サイズL判 背幅(mm)39 寸法(縦×横)(mm)299×159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする