※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
クックチョイス メークイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18455055
品番
3101390000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
フルカラー印刷でシズル感あるデザインで売場を華やかにします。飽きのこない普遍的な献立レシピ、野菜の取り扱いワンポイントアドバイスを記載。
穴数
4
材質
OPP防曇
長辺(mm)
290
短辺(mm)
180
厚さ(mm)
0.020
質量(g)
1.9
厚さ
#20
寸法(幅W×長さL)(mm)
180×290