フォトアルバム(高透明) KGサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 18455088 品番 KP-80P-10
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

写真が映える高透明ポケット採用。写真の収容が簡単なポケットアルバム。カラフルな5色展開。保管・分類整理に便利なタイトルシール付。ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。

ブルー 収納枚数80 材質(表紙)PP、(ポケット)OPP50ミクロン、(冊ケース)PP、タイトルシール(紙 )、(カバー)OPP 厚さ(mm)1 サイズKG判 背幅(mm)22 寸法(縦×横)(mm)238×185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18455097
2020-09-16
用途:
孫っ子の写真整理 曾祖母用
その他業種

遠くにいる曾祖母に送っている孫っ子の写真整理用として使います。KGサイズが丁度2枚入り楽そうです。

対象商品:
18455088
2016-08-29
用途:
アルバム
ヒヌマコンピューターインク 様

きれいにまとまりました。しかし、大量保存にはと思いました。箱がいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする