※使用例
精工
精工の 出荷・包装資材
精工の 袋
精工の 野菜袋
スイカ1/4用変形袋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
18455098
品番
4321200500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
汎用性の高いスイカ専用シリーズです。少量向けにカットスイカ商品用の袋です。プラマーク入り。
穴数
なし
材質
OPP防曇
長辺(mm)
500
短辺(mm)
300
厚さ(mm)
0.025
サイズ
特大
質量(g)
6.83
厚さ
#25
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×500