曜日別特売
KP-80P-60 フォトアルバム(高透明) KGサイズ セキセイ 18455115

フォトアルバム(高透明) KGサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1冊注文コード18455115品番KP-80P-60
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

写真が映える高透明ポケット採用。写真の収容が簡単なポケットアルバム。カラフルな5色展開。保管・分類整理に便利なタイトルシール付。ポケットは写真が映える高透明のOPP素材を採用。

ブラック収納枚数80材質(表紙)PP、(ポケット)OPP50ミクロン、(冊ケース)PP、タイトルシール(紙 )、(カバー)OPP厚さ(mm)1サイズKG判背幅(mm)22寸法(縦×横)(mm)238×185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455097
2020-09-16
用途: 孫っ子の写真整理 曾祖母用
その他業種

遠くにいる曾祖母に送っている孫っ子の写真整理用として使います。KGサイズが丁度2枚入り楽そうです。

対象商品 : 18455088
2016-08-29
用途: アルバム
ヒヌマコンピューターインク

きれいにまとまりました。しかし、大量保存にはと思いました。箱がいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする