スタンドパック 黒印刷

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 18455134 品番 4121271000
在庫数量:残り27点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

野菜や果物などの包装に便利な、汎用性の高い無地のスタンドパックです。
背面が黒のデザインなので商品の色が引き立ちます!
※プラマーク入り

穴数なし 材質OPP防曇 長辺(mm)180GZ40 短辺(mm)160 厚さ(mm)0.040 仕様トマトや柑橘などの包材としてオススメです。 品番SP40-4(黒印刷) 質量(g)2.22 厚さ#40 寸法(幅W×長さL)(mm)160×180+GZ40

商品説明動画

スタンドパック 黒印刷
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
そうめん蒟蒻セット
有限会社大場食品 様 (製造業)

人気の4色が見た目でわかるので、よく売れています。
梅・柚・青じそ・豆乳の4色。
袋の後ろが、黒なので見栄えも良いです。

2025-02-11
用途:
果物商品用
卸売・小売業

みかんを詰めるのに役に立ちました。
次回も機会があれば、購入しようと考えています

対象商品:
18455116
2024-10-30
用途:
商品ラッピングバック
卸売・小売業

黒バックが映えてとても良い
大きめもあったらうれしい

対象商品:
18455125
2024-05-19
用途:
柑橘類販売の包装として。
ユウギボウシ愛媛 様 (農・林・水産業)

柑橘類を個別包装で販売する際に使っています。オレンジの実がバックの黒に映えて高級感が出るように感じます!

対象商品:
18455116
2023-11-14
用途:
果物を少し入れて。
フモンヂ観光園 様 (農・林・水産業)

今年は使わないので、来年用です。見た感じは良さそうです。

対象商品:
18455125
2022-12-06
用途:
販売商品の梱包
匠の食卓株式会社 様 (卸売・小売業)

催事でしようしました。
通常箱などをしようしてお客様には送っています。中身が見えてお客様には安心して購入につながりました

対象商品:
18455159
2022-11-27
用途:
ミニトマトの販売用
農・林・水産業

小さめで映えるものを探していました。150c入れて良い感じでした。

対象商品:
18455116
2022-11-14
用途:
みかんの販売
農・林・水産業

みかんの色が引き立つ背景の黒がとてもいい!
高級感が出てお客様に目に止まりやすいのでいい!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする