セマック ドキュメントスタンド A4

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18455167 品番 MA-3100-70
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする分類に便利なアコーディオン式の収納スタンド。

ホワイト 仕様12仕切り、13ポケット 材質(表紙)PP、(インデックス)紙、(ポケット)PP、(糸)ナイロン 厚さ(mm)1.8 サイズA4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×316×約20〜330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
書類整理
その他業種

同じようなタイプの商品より安価だったので4色10個購入。横幅が少し小さめなのでバンカーズボックズに入りやすい。各色きれいな色で満足。書類が入れば問題ないかもしれないが、少し安定感にかけるかも。

対象商品:
18455133
2022-05-10
用途:
事務用として
農・林・水産業

レシート整理に購入しました。こちらはファイルボックスに入り収納面も満足しています。

対象商品:
18455142
2020-07-12
用途:
機械メンテナンス時
月盛スクリュー株式会社 様

メンテナンス時期毎に作業内容の詳細をファイリングできるので助かっております。

対象商品:
18455133
2017-11-10
用途:
紙ヤスリの保管用

紙ヤスリのストック用ですが拡げて置けるので使用時に使いやすいですし
保管時はコンパクトになるのでとても気に入りました。
次回追加で購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする