MA-3200-10 セマック ドキュメントスタンド A4タテ セキセイ 18455176

MA-3200-10 セマック ドキュメントスタンド A4タテ セキセイ 18455176
MA-3200-10 セマック ドキュメントスタンド A4タテ セキセイ 18455176

セマック ドキュメントスタンド A4タテ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード18455176品番MA-3200-10
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

書類のボリュームによってポケットが伸び縮みする、アコーディオン式の収納スタンド。タテ型。

ブルー仕様12仕切り、13ポケット材質(表紙)PP、(インデックス)紙、(ポケット)PP、(糸)ナイロン厚さ(mm)1.8サイズA4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×260×約20~330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18455194
2022-11-12
用途: 顧客の資料整理に使います
医療・福祉・介護関連業

使い勝手がいいので、重宝しています。グリーンを購入しました。かわいいです。

対象商品 : 18455203
2017-08-27
用途: 月別の種々の書類を収納。
医療・福祉・介護関連業

事務机の引き出しの中に収納を考えていたが、ほんの少し高さが引っ掛かり残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする